規格1.8×3.4m
仕上り寸法(m)約1.8×3.4
ハトメピッチ(mm)約300
質量(kg)約1.15
タイプ継ぎ目なし
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様防炎性(消防法)合格
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
ハトメ数34
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦16×横16
引裂強度(N)縦230×横205
シート厚さ(mm)0.30
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦645×横639
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン