※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
ターピー PE 防炎シート(小畳)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上り寸法(m)
約1.8×5.1
注文コード
87034945
品番
1.8m x 5.1m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕上り寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
規格
1.8×5.1m
仕上り寸法(m)
約1.8×5.1
ハトメピッチ(mm)
約300
質量(kg)
約1.73
タイプ
継ぎ目なし
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様
防炎性(消防法)合格
形状
折りたたみタイプ
色
ホワイト
ハトメ数
46
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦16×横16
引裂強度(N)
縦230×横205
シート厚さ(mm)
0.30
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)
縦645×横639
特性
防炎、採光
材質(ロープ)
ポリプロピレン
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品説明動画
働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
参考になった