※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.6m x  5.4m ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業 87034963 3.6m x  5.4m ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業 87034963 3.6m x  5.4m ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業 87034963 3.6m x  5.4m ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業 87034963

ターピー PE 防炎シート(小畳)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87034963 品番 3.6m x 5.4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.6×5.4 ハトメピッチ(mm)約450 質量(kg)約3.65 タイプ継ぎ目なし 用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 仕様防炎性(消防法)合格 形状折りたたみタイプ ホワイト ハトメ数40 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦16×横16 引裂強度(N)縦230×横205 シート厚さ(mm)0.30 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※2023年4月以降ハトメ規格#25を使用した製品在庫がなくなり次第、順次、ハトメ規格#28を使用した製品を出荷して参ります。

商品説明動画

働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする