ターピー10年シート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 注文コード87035076 品番TP10S3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕上り寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

長期(約10年)耐久、耐候性を有したシートです。防炎性能も有しております。
シート裏面では、遮光性の高いブラック色で、防草効果もあります。加えてフィルムを張り合わせることで、施工時のキズや破れを防止し、水漏れも防ぎます。
シート表面は、自然に調和するODグルーン色で、景観に配慮しております。

用途
超長期間による養成カバー。防水対策の必要になる長期間保護膜。紫外線対策が必要な屋外保管カバー。
防炎性能を必要とした場所での長期カバー。緑地帯養生や演習訓練などの耐久性を必要とした場所。
規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約14 タイプ継ぎ目あり 形状折りたたみタイプ ハトメ数20 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦17×横20 色(表)ODグリーン 色(裏)ブラック+透明フィルム 質量(g/m2)703 引裂強度(N)縦414×横421 引張強度(N/50mm)縦2700×横3182 シート厚さ(mm)0.91 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) アズワン品番64-5062-93 特性耐候、防炎、防草、遮光 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする