※使用例

#3000 バリアシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87035191 品番3.6mx5.4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。

規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約2.97 タイプ継ぎ目なし 用途大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。 トラスコ品番377-8461 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 ハトメ数20 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横17 色(表)ODグリーン 色(裏)ベージュ 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 引張強度(N/50mm)縦665×横575 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする