曜日別特売
5.4mx7.2m #3000 バリアシート 萩原工業 87035207

※使用例

#3000 バリアシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード87035207品番5.4mx7.2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。

用途大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。規格5.4×7.2m仕上り寸法(m)約5.29×7.10質量(kg)約5.95タイプ継ぎ目あり形状折りたたみタイプ厚さ#3000ハトメ数28材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦21×横17色(表)ODグリーン色(裏)ベージュ質量(g/m2)153引裂強度(N)縦150×横100引張強度(N/50mm)縦665×横575シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする