AS14+2×110H スレンダービット AS14 ベッセル 両頭 プラス(+) 本数10 87035925

スレンダービット AS14

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード87035925 品番AS14+2×110H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。
木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。

用途
木ネジ
木工、内装工事
全長(mm)110 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25411567
2019-09-13
用途:
アルミサッシの組立作業用
建設業・工事業

とても滑らかに 組立のビスを回すことができます

特に改善点はありません

対象商品:
25411567
2020-06-03
用途:
住宅設備機器取付けの際
建設業・工事業

昔から、特に問題なく使用しております。

しいて言えば、もう少し値段が安くなると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする