TIG-308 TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ 87036047 TIG-308 TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ 87036047 TIG-308 TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ 87036047

TIG溶接棒 ステンレス用

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1kg) 注文コード 87036047 品番 TIG-308
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 本数約15 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色黄(端色)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※溶接の際発生するヒュームとガスによって、健康を損なうおそれがあります。排気、換気の実施、呼吸用保護具の着用など適切な予防措置をとってください。アーク光は、目や皮膚に有害です。適切なしゃ光保護具を使用してください。感電によって死に至ることがあります。通電部に触れないでください。溶接部は溶接前に油、ペンキ、錆などを取り除いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
溶接作業
SK-BASE 様 (建設業・工事業)

溶接は普通に良いが梱包が1kgづつきたのでビックリしました。まとめてくれれば容器の廃棄の手間が少なくて済むのですが...

対象商品:
87036004
2023-03-20
用途:
ステンレスパイプのTIG溶接に使用
製造業

ステンレスパイプのTIG溶接に使用します。DIYレベルには丁度良い量と価格でリピート確定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
87036013
2023-01-23
用途:
チューニングカー
自動車・二輪車・自転車関連業

特に他メーカーに比べて遜色ないかと思います。安価ですし。助かっております。プラスチックケースあると助かります。

対象商品:
87035995
2022-03-10
用途:
溶接作業の消耗品
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クオリティに関しましては、問題なく良好に作業できますね。少量での購入にはとても適していると思います。
通常の5sパックも商品的に存在すれば良いかなと思っております。

対象商品:
87036031
2022-11-16
用途:
溶接に
製造業

このくらいの量がお手頃でしたので助かります。ちょうどいい量です。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
87036031
2021-12-03
用途:
TIG溶接
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
87035995
2022-02-27
用途:
アルゴン溶接

試しに一度購入しました
普通になんの問題も無く使えます

1人が参考にしています
対象商品:
87036004
2021-03-13
用途:
ステンレス溶接
WELDING YONEDA 様

小分けにされているので長期在庫にならず助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする