ネオキーパー めん・パスタケース(抗菌)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87036223 品番B-1885
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。

容量(mL)2000 種別めん・パスタケース ネオ サイズ- 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)212 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81 外寸法・幅(mm)113 外寸法・高さ(mm)81 外寸法・奥行(mm)303 TKG品番7-0219-1101 TKG品番(2017)6-0213-1101
注意
※フタは電子レンジ不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036223
2017-05-22
用途:
資料保管用
豊田市遺跡調査会 様 (教育・研究機関)

資料の保管用として購入しました。
この大きさの、特に細長い形状の容器がありませんでしたので、ものすごく助かっております。
密封性なども問題ないです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする