A-041 LB スマートフラップ 角型 ラストロ(岩崎工業) 87036302

A-041 LB スマートフラップ 角型 ラストロ(岩崎工業) 87036302 A-041 LB スマートフラップ 角型 ラストロ(岩崎工業) 87036302

スマートフラップ 角型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード87036302 品番A-041 LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能。
フラップを閉めれば、作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存も可能です。

容量(mL)610 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×117×56 形状角型 ライトブルー サイズM 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)50 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)169 外寸法・高さ(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)117 TKG品番7-0225-1002 TKG品番(2017)6-0219-0902 電子レンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87036302 A-041 LB 02801358 A-041 KB スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 1セット(2個) 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036311
2021-04-30
用途:
食品の冷凍保存に

タイプとしてはやや深めなので、まとまった嵩になるものに使っています。蒸気抜きがあるのもいいですね。蓋はほどよくはまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする