ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
ラストロ(岩崎工業)の 米びつ
スライド米びつ(パッキンなし)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87036607
品番
B-1900PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
205
外寸法・奥行(mm)
295
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×295×205
容量(kg)
5
付属品
計量カップ
材質
(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂
容量(mL)
6800
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
439
タイプ
5型
材質(フタ)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応