LET’S しょう油差し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)AS樹脂 材質(底ゴム)エラストマー 材質(フタ)AS樹脂 容量(mL)115 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード87036661 品番K-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は材質・容量・RoHS指令など3種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

材質(本体)AS樹脂 容量(mL)115 材質(底ゴム)エラストマー レッツブラック サイズ 直径(Φmm)53 高さ(mm)110 質量(g)104 材質(フタ)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-1870-0201 TKG品番(2017)6-1762-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036661
2020-01-29
用途:
しょうゆ差し
安田屋 様 (サービス業)

昔ながらのフォルムが懐かしいし、愛嬌があってかわいい。
重たくないし、持ちやすいのも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする