ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の 卓上備品・テーブルウェア
ラストロ(岩崎工業)の カスター・卓上用調味料入れ
LET’S 調味料入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87036686
品番
K-182
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)
AS樹脂
材質
(底ゴム)SBR、(内ブタ)ポリエチレン
種別
塩
色
レッツブラック
容量(mL)
53
直径(Φmm)
42
高さ(mm)
85
質量(g)
58
材質(フタ)
AS樹脂
TKG品番
7-1870-0401
TKG品番(2017)
6-1762-0401