ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の 卓上備品・テーブルウェア
ラストロ(岩崎工業)の カスター・卓上用調味料入れ
LET’S シュガーポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87036704
品番
K-197
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。
材質(本体)
AS樹脂
材質
(底ゴム)SBR、(スプーン)ステンレススチール
容量(mL)
190
色
本体:レッツブラック、スプーン:銀
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
100
質量(g)
132
材質(フタ)
AS樹脂
TKG品番
7-1870-0801
TKG品番(2017)
6-1762-0801