LET’S ソース差し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87036713 品番K-1182LB
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。
すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

容量(mL)200 レッツブラック 材質(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム 材質(本体)AS樹脂 直径(Φmm)60 高さ(mm)140 質量(g)140 材質(フタ)AS樹脂 TKG品番7-1870-1001 TKG品番(2017)6-1762-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036713
2020-01-29
用途:
ソース入れ
安田屋 様 (サービス業)

しょうゆ差しとペアで購入しました。思ったより高さがあって調味料ラックの中段に収まらないのが残念ですが、容量は充分だし使い勝手は良さそうです。

対象商品:
87036713
2015-08-09
用途:
会社の食堂
製造業

綺麗で良いです!

対象商品:
87036713
2017-12-19
用途:
テーブルの醤油さしとして使用
株式会社伊勢 様 (飲食業)

店舗内20テーブルで使用しているが、空気穴が小さいのですぐ詰まる。結果出が悪くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする