LET’S ようじ入れ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87036722 品番K-184
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

オーソドックスな形状と、和につながるテイストのロングセラー卓上用品シリーズです。すべり止めの底ゴムや、ぽた漏れしにくい注ぎ口の構造は、 一般家庭だけではなく、業務用としても長年ご愛顧頂いています。

材質(底ゴム)SBR レッツブラック 容量(mL)53 直径(Φmm)42 高さ(mm)85 材質(本体)AS樹脂 質量(g)56 材質(フタ)AS樹脂 TKG品番7-1870-0601 TKG品番(2017)6-1762-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
爪楊枝いれ
株式会社大石 様

爪楊枝が何本入るかわかるとよかった。
500本パックの爪楊枝が丸ごと入るかな?と思ったのですが、思った以上に入らない。
こまめに 入れないといけない。

2023-10-20
用途:
店舗にて使用する
その他業種

身近な必要な、商品が直ぐあるので便利です
これからも使っていきたい会社ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする