OA-W1-M7 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ(金属タイプ) オーム電機[配線パーツ] 87038463

※本体

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ(金属タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード87038463 品番OA-W1-M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂型より高い機械的強度を要求される場所での使用が可能。
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)を使用、防錆性に優れています。
耐油性タイプのみ

適合電線径(Φmm)4〜7 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 用途機械的強度を要求される電線引出部に 材質(シール)ポリプロピレン 適合板厚(mm)4.5以下 材質(キャップ)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)鉄(ユニクロメッキ) 材質(ブッシュ)NBR ニップル亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする