※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ(金属タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
87038472
品番
OA-W1-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂型より高い機械的強度を要求される場所での使用が可能。
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)を使用、防錆性に優れています。
耐油性タイプのみ
適合電線径(Φmm)
7〜12
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
用途
機械的強度を要求される電線引出部に
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
4.5以下
材質(キャップ)
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
NBR
ニップル
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)