※本体
オーム電機[配線パーツ]
ゴムブッシュ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
適合機種
OA-W3626(E),OA-W3630(E),OA-QW30S(E),OA-QW30S(E)N
タイプ
耐候性
注文コード
87039924
品番
G36-30E
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・タイプ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
材質
EPDM
色
青
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
15~30
適合機種
OA-W3626(E),OA-W3630(E),OA-QW30S(E),OA-QW30S(E)N