オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
ジョイボックス
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(ねじ部)
ステンレス
材質(フタ)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-16)
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじ
CTG16
注文コード
87041227
品番
JB-WG305E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
材質・取付ねじ・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじ
CTG16
対応コネクタ
Φ33mm 以下
付属品
2Pショートバー(JB-SB152)1個付属
色
黒
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
質量(g)
約98
タイプ
耐候性
極数
5
定格電圧
AC/DC 300V 15A
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
使用周囲温度(℃)
-25〜80
材質(フタ)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-16)
公称断面積(mm
2
)
1.25以下
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87041227
JB-WG305E
11106724
JB-WG305
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ]
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です