ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の 卓上備品・テーブルウェア
ラストロ(岩崎工業)の カスター・卓上用調味料入れ
ピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87043171
品番
K-1183LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
卓上の調味料の保存に便利なピッチャー。
本体底部にゴムを付けているため、すべりにくく安定感があり消音作用を備えた設計・ゴムは取り外しも可能で簡単に洗浄できる。
容量(mL)
300
材質
(底ゴム)SBR、(0リング)シリコンゴム
色
レッツブラック
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
204
材質(フタ)
AS樹脂
外寸法・幅(mm)
70
外寸法・高さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
126
TKG品番
7-1870-1101
TKG品番(2017)
6-1762-1101