曜日別特売
C-420 B アクアパルカップ ラストロ(岩崎工業) 87043406

アクアパルカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード87043406品番C-420 B
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。

用途飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。容量(mL)280材質(本体)AS樹脂質量(g)90外寸法・幅(mm)107外寸法・高さ(mm)96外寸法・奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする