アクアパルカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87043415 品番C-420 P
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。

容量(mL)280 用途飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。 材質(本体)AS樹脂 質量(g)90 外寸法・幅(mm)107 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする