ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の グラス・食器・カトラリー
ラストロ(岩崎工業)の マグカップ・グラス・コップ
アクアパルカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87043424
品番
C-420 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
容量(mL)
280
用途
飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
90
外寸法・幅(mm)
107
外寸法・高さ(mm)
96
外寸法・奥行(mm)
80