ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラストロ(岩崎工業)の グラス・食器・カトラリー
ラストロ(岩崎工業)の マグカップ・グラス・コップ
アーバン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87043521
品番
C-446 P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
熱に強いAS樹脂製のカップ・耐熱温度が100度なので熱湯消毒も可能。
容量(mL)
255
用途
飲み物用コップから洗面用コップまで幅広いシーンで活躍。
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
92
外寸法・幅(mm)
101
外寸法・高さ(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
71