K-1507SR メジャーカップ ラストロ(岩崎工業) 87043835

メジャーカップ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87043835 品番K-1507SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱湯でもそのまま使えるメジャーカップ。食器洗い機対応なので衛生的。

レッド 容量(mL)220 材質(本体)AS樹脂 外寸法・幅(mm)110 外寸法・高さ(mm)80 外寸法・奥行(mm)69 材質(ハンドル)シリコンゴム 最小目盛(mL)10 質量(g)74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87043835 K-1507SR 31852915 K-1557R メジャーカップ ラストロ(岩崎工業) メジャーカップ ラストロ(岩崎工業) 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87043844
2017-06-11
用途:
アロマオイルの計量
コスモス 様 (卸売・小売業)

今まで使っていたのがハゲハゲでメモリが見えずガラスでないのを探していたので、クリアーで見やすいです。割れる心配があまりないので、気に入っています

対象商品:
87043844
2018-01-23
用途:
作業時
飲食業

以前使用したことがあるのでお安く買えてうれしいです。

対象商品:
87043844
2016-07-14
用途:
調理

持ちやすく滑りにくい。長く使用する物なので、均一ショップ等の物を使うより最終的には得になると思います。

対象商品:
87043835
2015-11-23
用途:
混合ガソリン作成

目盛りがはっきりして見やすいです。

対象商品:
87043835
2016-12-13
用途:
調理に使用

注ぎ口がシャープでなく液だれします
モノタロウブランドの計量カップの方が良いです

対象商品:
87043835
2015-02-04
用途:
お湯の計量
FORECAST 様

透明で液量が見やすいです。
熱湯を入れても問題なさそうです。
200oより少し多めに入るってのが便利ですな。

対象商品:
87043844
2016-02-02
用途:
料理

ガラス製のカップを使用していたが不注意で割ってしまい、割れにくい樹脂製のカップとして購入した。
小麦粉が量れる目盛りは必須だった。
持ち手の内側の赤い部分は滑り止めと思われる(シリコン?)だが、洗うと洗剤が入り込むため、
外して使用している。リブが出てくるが、使用に差し支えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする