ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ネオキーパーラウンドポット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87044002
品番
B-1818NE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
容量(L)
2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×184×133
形状
丸形
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
194
材質(フタ)
ポリエチレン
TKG品番
7-0219-1502
TKG品番(2017)
6-0213-1503
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。