東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
二段端子台(PTW-SSシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87044036
品番
PTW-SS10
参考基準価格(税別)
¥146
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC・DC380
通電電流(A)
11/15
端子ねじ
M3×9.8L±サポートスクリュー
適合電線(mm
2
)
0.75/1.25
締付トルク(N・m)
1.2