サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 液晶フィルター
ワイド対応プライバシーフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87044308
品番
CRT-PFNG125W
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277.5×0.4×155.5
画面サイズ
12.5型ワイド
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット
対応
付属品
両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6
厚さ(mm)
0.4
取付
両面テープ
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
76.5
表面硬度
2H以上
アズワン品番
64-0901-74
ブルーライトカット率
30%
外光反射率(%)
5.35
商品説明動画
参考になった