取付方式直付け
結線方式ネジ
極数6P
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
材質(端子台)PBT UL94 V-0、(導電板)C2680R、(結線ビス)SWCH、(UP座金)SPCC、(スプリング)SUS
厚さ(mm)(導電板)1.0、(UP座金)0.8
材質(本体)強化PBT
質量(g)約27
定格電圧(V)600
表面処理(導電板)Ni、(結線ビス、UP座金)Zn
適合電線(mm2)最大2.0
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜100
締付トルク(N・m)1.4
難燃性UL94V-0
材質(端子)鉄
周囲温度(℃)-25〜+100
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500