サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87045622
品番
KC-MDPVA20
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)
2
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-65
対応解像度
最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプ
オス - オス