曜日別特売
TAP-KJUSB2AC1W AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ 87045762

TAP-KJUSB2AC1W AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ 87045762
TAP-KJUSB2AC1W AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ 87045762
TAP-KJUSB2AC1W AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ 87045762
TAP-KJUSB2AC1W AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ 87045762

AC付き埋込USB給電用コンセント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
(本体)ホワイト、(差込口)ホワイト
内容量1個注文コード87045762品番TAP-KJUSB2AC1W
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
差込口1個口(本体)ホワイト、(差込口)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4Aアズワン品番64-0902-80USBポート数2個口定格入力100V/14A
注意
※取り付けには第二種電気工事士資格が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: USB充電に使用
藤田工房

同じように購入したUSB付電源コンセントは、電力の配線が入力端子だけで、出力端子がなかったから、配線できなかった。
一切説明がなかったから購入に失敗しました。

1が参考にしています
2025-05-11
用途: 子供部屋のリフォーム
株式会社トラスト建設業・工事業

パナソニック(Panasonic) フルカラー埋込トリプルコンセントにピッタリ!

対象商品 : 87045762
2024-02-02
用途: コンセント交換
教育・研究機関

既存のコンセントをこのコンセントにしており、とても便利だったので別の部屋に取り付けるために購入しました。詳しい説明書もあり、取り付けも非常に簡単で良かったです。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87045762
2023-04-27
用途: 今はスマホやタブレットの充電にすごく役に立ちます。
建設業・工事業

携帯やタブレットの充電の時充電アダプターを探す手間がかからずすぐ充電できて便利です。
もう少しコストが安ければ良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 87045762
2021-07-07
用途: スマホ充電用
その他業種

コンセント周りがスッキリし見た目もよい。他社製は「送り」端子が無く(終端)、必要なので本品を選択。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする