電源タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87046164 品番TAP-F37-2KSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
コード長さ(m)2 差込口7個口 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード付き、絶縁キャップ付き (本体)ホワイト、(差込口)グレー 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 ピッチ(mm)差込口/35 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9 プラグ形状2Pスイングプラグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87046164 TAP-F37-2KSR 76853394 TAP-F37-2KSR 電源タップ サンワサプライ 電源タップ サンワサプライ 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする