サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの キーボード
サンワサプライの ワイヤレスキーボード
タブレットスタンド機能付き BTキーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87046812
品番
SKB-BT28BK
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
接続方式
無線
キーストローク(mm)
2.0±0.2
キーピッチ(mm)
19
キー配列
78キー英語
色
ブラック
無線通信方式
Bluetooth Ver.3.0
キー方式
パンタグラフ
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×128×17
送信出力
Class2
アズワン品番
64-0903-08
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
参考になった