プログラマブルテンキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87047178 品番NT-19UH2BKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
接続方式ケーブル ケーブル長(m)0.8 ブラック キー方式メンブレン 付属品ドライバCD、キートップ引抜き工具 質量(g)210 コネクタ形状USB(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×91×25 キー数23 キーピッチ(mm)19

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする