東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
記名板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
無地タイプ
注文コード
87048507
品番
M-2LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無地タイプ
材質
PVC(白)
寸法L(mm)
2000
寸法t(mm)
0.5
適合端子台型式
ATK-10〜ATK-150、ATJ-10〜ATJ-330、CTK-15〜CTK-25S、CTKC-10S〜CTKC-150、CTKW-15S2
寸法W(mm)
8.5