サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの テレビ
サンワサプライの テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87048675
品番
CR-LAST24
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
25
付属品
取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1107.5〜1367.5
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)