パーソナルガス昇降デスク

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87049174 品番ERD-GAP1W
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)10.65 総耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20 材質天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765〜1105 キャスター径(Φmm)60 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 色(天板)ホワイト アズワン品番64-0902-87 昇降方式ガス昇降式 昇降範囲(mm)765〜1105 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87049174
2020-04-02
用途:
座りっぱなしの事務作業、腰がきつかったので・・・
建設業・工事業

組み立て式なのは良いのですがまず最初の柱にプレートを取り付けるところのメスネジがちゃんとネジがたててない。途中まで入れると締まりきらないでとまってしまう。そこで気がついたのですが六角頭のくぼみの部分も精度が悪いようで六角レンチの遊びが多い。そのまま力を入れたら多分舐めてしまったと思います。附属のレンチが悪いのかと思い手持ちの工具で試したのですがやはり遊びが多くヒドく舐めやすい状況でした。会社のM6のタップでネジを切り直し取付。多分M6のタップはどこにでもありませんよね・・・。その後、最終的に柱と下のキャスター部分を取り付ける長いネジ、やはり六角レンチで締めるものなのですがどうしても1本だけレンチが刺さらない・・・。よく見ると穴がなくてフラットな頭。メッキの膜なのかなーと思ったのですが長さと太さは合っているけれども違うネジのようでした。またまた手持ちのザウルスで無理矢理締め付けてなんとか組み上がりました。組立をユーザー側に任せるからにはネジの仕上げや材料のチェックをちゃんとして貰わないと困ります。不良なら返品交換すれば良いという考えもあると思いますが、時間と輸送のコストがもったいないです。一応サンワサプライと名の知れた会社なので信用して購入しましたがガッカリです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする