東洋技研
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(VA)
2K
1.5K
100
150
1K
200
2K
300
30
3K
400
4K
500
50
5K
750
75
2.5K
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050537
品番
TRH2K-41S
参考基準価格(税別)
¥91,840
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
容量(VA)
2K
定格二次電流(A)
20(二次電圧100V時)
質量(kg)
23
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
203
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
205
寸法B(mm)
150
取付穴
8×20
寸法W(mm)
145