東洋技研
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(VA)
400
1.5K
100
150
1K
200
2K
300
30
3K
400
4K
500
50
5K
750
75
2.5K
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050573
品番
TRH400-41S
参考基準価格(税別)
¥26,530
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(VA)
400
定格二次電流(A)
4(二次電圧100V時)
質量(kg)
5
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
97
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
72
取付穴
7×14
寸法W(mm)
133