東洋技研
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(VA)
4K
1.5K
100
150
1K
200
2K
300
30
3K
400
4K
500
50
5K
750
75
2.5K
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050582
品番
TRH4K-41S
参考基準価格(税別)
¥178,250
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
容量(VA)
4K
定格二次電流(A)
40(二次電圧100V時)
質量(kg)
38
寸法L(mm)
183
寸法H(mm)
262
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
215
寸法B(mm)
153
取付穴
8×20
寸法W(mm)
204