曜日別特売

トランスフォーマー 41S

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(VA)50
内容量1個注文コード87050607品番TRH50-41S
参考基準価格(税別)¥12,640販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
容量(VA)50定格二次電流(A)0.5(二次電圧100V時)質量(kg)1.4寸法L(mm)80寸法H(mm)89寸法A(mm)55寸法D(mm)90寸法B(mm)65取付穴4.5×10寸法W(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87050591
2021-04-13
用途: 制御盤の製作に使用します。
製造業

しっかり梱包されていて、安心して使用出来ます、
お安く購入できたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする