スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数50P端子間ピッチ(mm)5注文コード87052287品番PCV5-1T502
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
取付方式DINレール寸法A(mm)132結線方式スクリューレス/MIL極数50P寸法B(mm)108端子間ピッチ(mm)5定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125プラグ-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結、凍結無き事)適合ソケットオムロン株式会社製/XG4M-2050コネクタオムロン株式会社製/XG4A-5031耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフXG4T-5004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする