スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数40P端子間ピッチ(mm)-注文コード87052384品番PCV5-10S402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580
取付方式DINレール寸法A(mm)107結線方式スクリューレス極数40P寸法B(mm)90端子間ピッチ(mm)-定格電流(JIS)(A)-定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-定格絶縁電圧(V)-プラグ【半田タイプ】10140-3000PE、【圧接タイプ】10140-6000絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-適合ソケット-コネクタ住友3M株式会社製/10240-6202PL耐電圧(V/min)-ストレインリリーフ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする