- 定格電圧 DC V
- 12(供給弁・破壊弁)
- コネクタ仕様
- 供給弁・破壊弁用:なし、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)
- 真空(V)ポート
- Φ6
- 仕様
- (スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0~-101、出力:NPN(2出力)、単位:SI単位固定
- オプション
- 単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱
- 排気方式
- 高消音サイレンサ排気
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ボディ形式
- 単体
- エジェクタ/ノズル呼び径
- ノズル:Φ0.7
- 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様
- 供給弁:N.C、破壊弁:なし