東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(SB7.62-□)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87053766
品番
SB7.62-20(SB7-20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥259
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20P
寸法A(mm)
150.6
定格電流(JIS)(A)
15
材質(本体)
黄銅ニッケルメッキ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500