東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(□BR10タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
注文コード
87055796
品番
BBR10-10
参考基準価格(税別)
¥226
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
10P
寸法A(mm)
98.2
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-30、PY-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
色
黒
耐電圧(V/min)
AC1500