東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(□B8-Jタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
注文コード
87055884
品番
GB8-20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥742
この商品は
極数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
20P
寸法A(mm)
310.5
端子間ピッチ(mm)
8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
色
黄緑
耐電圧(V/min)
AC1500