材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け寸法A(mm)184結線方式ネジ/フラット極数50P寸法B(mm)144端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7入出力数-定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1仕様-定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2適合ソケットヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-50D-2.54Rコネクタヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフソケットにセット結線方法Y型圧着端子用