材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け寸法A(mm)80結線方式ネジ/多極角形オス極数20P寸法B(mm)62端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7入出力数-定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)-仕様-定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2適合ソケット【ハンダタイプ】MR-20F、【ケース】MR-20L+コネクタ本多通信工業株式会社製/MR-20RMD2(+)(オス)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフ-結線方法Y型圧着端子用コネクタタイプMR